- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- フローモニター アズワンのおすすめ人気ランキング
フローモニター アズワンのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新103件の「フローモニター アズワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「渦式フローモニター」、「フローチェッカー」、「フローインジケーター」などの商品も取り扱っております。
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)
140
最高使用圧力(MPa)
0.6
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体
水
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象
空気
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)
0~+60
接続口径(Rc)
1/8
精度
±5%
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象
水
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)
0~+60
接続口径(Rc)
1/4
精度
±6%
材質
表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性
ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])
6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])
49[500]以上
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
チューブ外径(Φmm)
8
材質(Oリング)
シリコン
材質(フタ)
PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)
PE(ポリエチレン)
材質
表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性
ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])
6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])
49[500]以上
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。
アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。
ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。
ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。
USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)
PP
電源(V)
DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500
モーター
DCブラシモーター
材質(プレート)
SUS304
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数表示方式
目盛表示
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)
約0.8
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)
約4
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)
187×229×50
プレート寸法(mm)
158×143
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
50~3000×1
アズワン品番
1-4602-42
回転数表示方式
デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式
マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度
0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
欠品中
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
寸法(mm)
200×200×99
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
撹拌容量(L)
20
表面磁束密度(T)
0.45×10
材質
天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
DCブラシレスモーター
マグネット
ネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品
回転子(Φ6×30mm)×1個
材質
本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)
モーター
DCブラシレスモーター
材質
本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)
回転数(min-1[r.p.m])
60~1350
電源
AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質
羽根/PP(ポリプロピレン)
質量(g)
約15
チューブ径(Φmm)
Φ6~11
液体の流れを確認することが出来ます。
材質
本体:アクリル、羽根:ポリプロピレン
液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質
AS、ポリプロピレン
型番
2494
適合チューブ内径(Φmm)
6~11
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質
SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)
仕様
水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下。最大2bar以下でご使用ください。
TGK品番
198-19-62-02
質量(g)
14
口内径(Φmm)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×15×40
口外径(Φmm)
6
フロート
羽根車
接続管内径(Φmm)
6.0~11
アズワン品番
4-3145-01
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷